Motion
06971816
3/8-16 Rosca, 0.874" Diámetro del cuerpo, 2-1/4" Longitud del cuerpo, Conjunto de abrazadera de gancho con tornillo de tapa - 19/32" Altura de la cara de la abrazadera, 9/16" Ancho de la cara de la abrazadera, Revestimiento de óxido negro, Acero de aleación de carbono
Artículo MI #11686332
No. Fabricante 06971816
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca, 0.874" Diámetro del cuerpo, 2-1/4" Longitud del cuerpo, Conjunto de abrazadera de gancho con tornillo de tapa - 19/32" Altura de la cara de la abrazadera, 9/16" Ancho de la cara de la abrazadera, Revestimiento de óxido negro, Acero de aleación de carbono
Artículo MI #11686332
No. Fabricante 06971816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.8740 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Altura de la cara
    19/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Agujero central al borde de la abrazadera
    1 pulg.
  • Configuración
    Tornillo de cabeza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Gancho al extremo del cuerpo
    1-21/32 pulg.
  • Incluye tornillo
    Sí
  • Material
    Acero de aleación de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
06971816 3/8-16X3 ABRAZADERA DE GANCHO DE CABEZA HUECA