Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.9990 pulg.
- Longitud del cuerpo2-9/16 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Altura de la cara13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Agujero central al borde de la abrazadera1-3/16 pulg.
- ConfiguraciónPerno y tuerca
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Gancho al extremo del cuerpo1-3/4 pulg.
- MaterialAcero de aleación de carbono