Motion
40047391

Made in USA
40047391

Tornillo de 1/4", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 6.53mm D.I. x 1/2" D.E., 0.81mm Grosor
Artículo MI #11689037
No. Fabricante 40047391
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
40047391

Tornillo de 1/4", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 6.53mm D.I. x 1/2" D.E., 0.81mm Grosor
Artículo MI #11689037
No. Fabricante 40047391

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2570 pulg.,6.53 mm
  • Diámetro exterior
    0.5000 in1/2 in12.70 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    ~0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0320 in0.81 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40047391 40047391 1/4X.032 LAVADO PLANO NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.