Motion
71258164

Made in USA
71258164

1/4", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 2", 4" OAL
Artículo MI #11699101
No. Fabricante 71258164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71258164

1/4", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 2", 4" OAL
Artículo MI #11699101
No. Fabricante 71258164

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    130 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de broca
    Broca de troquel
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
71258164 71258164 1/4X2X4" C/T USA SPR H
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad Proporcionan buena resistencia al calor y al desgaste
  • Las brocas de troquel se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos de 45 a 65 HRC Están disponibles en metal duro integral y punta de metal duro y son adecuadas para taladrar machos de roscar y espárragos rotos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"