Motion
71530679

Made in USA
71530679

1-8 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-3/4”, Acabado chapado en zinc, 1-1/2" de ancho en planos
Artículo MI #11699198
No. Fabricante 71530679
Precio77.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71530679

1-8 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-3/4”, Acabado chapado en zinc, 1-1/2" de ancho en planos
Artículo MI #11699198
No. Fabricante 71530679

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio77.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    4140, grado 8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
71530679 71530679 1-8X2"3/4-1"1/2 GD 8 Z
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"