Motion
71755706

Made in USA
71755706

6 a 7' de largo, 2" de diámetro exterior, 304 tubo de acero inoxidable 0.035" de grosor de pared
Artículo MI #11699207
No. Fabricante 71755706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71755706

6 a 7' de largo, 2" de diámetro exterior, 304 tubo de acero inoxidable 0.035" de grosor de pared
Artículo MI #11699207
No. Fabricante 71755706
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.9300 pulg.
  • Longitud
    6-7 pies
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    1.9300 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
71755706 71755706 2 DE X 0,035 PARED W304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"