Motion
71826614

Made in USA
71826614

Cortador de cola de milano de 1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de cobalto de 60° sin recubrimiento, con mango de 7/8" de diámetro, 3-1/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699252
No. Fabricante 71826614
Precio482.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71826614

Cortador de cola de milano de 1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de cobalto de 60° sin recubrimiento, con mango de 7/8" de diámetro, 3-1/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699252
No. Fabricante 71826614

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio482.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1.8750 pulg.
  • Ancho de corte
    0.8125 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
71826614 71826614 1 7/8D X 13/16W 60 °C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"