Motion
71927065

Made in USA
71927065

3/32", 9/32" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 4 canales, Doble extremo de fresa de mango cuadrada de cobalto, Sin recubrimiento
Artículo MI #11699359
No. Fabricante 71927065
Precio45.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71927065

3/32", 9/32" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 4 canales, Doble extremo de fresa de mango cuadrada de cobalto, Sin recubrimiento
Artículo MI #11699359
No. Fabricante 71927065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.2813 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Alcance extendido
    No
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
71927065 71927065 3/32X3/16X9/32 2 1/4 U
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron