Motion
71931109

Made in USA
71931109

5/32", 7/8" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 3-1/4" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11699370
No. Fabricante 71931109
Price$54.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71931109

5/32", 7/8" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 3-1/4" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11699370
No. Fabricante 71931109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$54.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.8750 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    0.1563 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Alcance extendido
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Double

Descripción general

Descripción del fabricante
71931109 71931109 5/32X7/8X3-1/4 OL HS U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron