Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
- Características y beneficiosLas mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
- GradoMedio
- Número de grano80
- RPM Máx.10500 rpm
- Color de la ruedaMarrón
Descripción general
- Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.