Motion
73149775

Made in USA
73149775

Rueda de rectificado de superficie de grano 80 , 4" de diámetro x 1/2" de orificio x 3/8" de grosor;mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado medio, 5,250 RPM máx.
Artículo MI #11702096
No. Fabricante 73149775
Precio125.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73149775

Rueda de rectificado de superficie de grano 80 , 4" de diámetro x 1/2" de orificio x 3/8" de grosor;mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado medio, 5,250 RPM máx.
Artículo MI #11702096
No. Fabricante 73149775

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio125.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Color de la rueda
    Marrón

Descripción general

Descripción del fabricante
73149775 73149775 405-M 4X3/8X1/2 GOMA
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.