Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
- Características y beneficiosLas mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
- GradoTosca
- Número de grano46
- RPM Máx.5250 rpm
- Color de la ruedaVerde
Descripción general
- Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.