Motion
73151615

Made in USA
73151615

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , diámetro de 4" x orificio de 1/2" x grosor de 3/4", mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 5,250 RPM máx.
Artículo MI #11702221
No. Fabricante 73151615
Precio214.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73151615

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , diámetro de 4" x orificio de 1/2" x grosor de 3/4", mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 5,250 RPM máx.
Artículo MI #11702221
No. Fabricante 73151615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio214.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Color de la rueda
    Azul

Descripción general

Descripción del fabricante
73151615 73151615 408-XF 4X3/4X1/2 SONDA
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"