Motion
73170177

Made in USA
73170177

Radio 1/8", diámetro circular 1/4", diámetro de la fresa 2-1/2", conexión de eje, fresa de radio convexa, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, en relieve, dientes 12
Artículo MI #11702367
No. Fabricante 73170177
Precio238.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73170177

Radio 1/8", diámetro circular 1/4", diámetro de la fresa 2-1/2", conexión de eje, fresa de radio convexa, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, en relieve, dientes 12
Artículo MI #11702367
No. Fabricante 73170177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio238.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
73170177 73170177 1/4X2-1/2X1" HS CONVEX
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.