Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro de corte1 pulg.
- Ancho de corte5/16 pulg.
- Ángulo incluido45 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes10
- Plano WeldonSí
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos