Motion
73323024

Made in USA
73323024

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 3” x 1/32”, diente 34 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702851
No. Fabricante 73323024
Precio44.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73323024

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 3” x 1/32”, diente 34 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702851
No. Fabricante 73323024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    34
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73323024 73323024 3X1/32X1 USA METAL HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.