Motion
73324121

Made in USA
73324121

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 4” x 3/16”, diente 36 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702863
No. Fabricante 73324121
Precio142.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73324121

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 4” x 3/16”, diente 36 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702863
No. Fabricante 73324121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio142.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    36
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73324121 73324121 4X3/16X1 USA METAL HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.