Motion
76040484

Made in USA
76040484

Tubo de 1/4" de diámetro exterior x 1/4-18 NPTF Conector macho de compresión del tubo de acero inoxidable Comp x extremos MPT, -75 a 750°F, 9/16" Hex
Artículo MI #11704058
No. Fabricante 76040484
Precio22.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040484

Tubo de 1/4" de diámetro exterior x 1/4-18 NPTF Conector macho de compresión del tubo de acero inoxidable Comp x extremos MPT, -75 a 750°F, 9/16" Hex
Artículo MI #11704058
No. Fabricante 76040484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Comp x MPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Conector macho

Descripción general

Descripción del fabricante
76040484 76040484 1/4"X1/4"NPT RECTO