Motion
76040534

Made in USA
76040534

Tubo de 3/8" de diámetro exterior x 9/16-18 SAE Tubo de compresión de acero inoxidable con junta tórica, codo macho -75 a 750°F, hex. 11/16"
Artículo MI #11704063
No. Fabricante 76040534
Precio78.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040534

Tubo de 3/8" de diámetro exterior x 9/16-18 SAE Tubo de compresión de acero inoxidable con junta tórica, codo macho -75 a 750°F, hex. 11/16"
Artículo MI #11704063
No. Fabricante 76040534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio78.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    11/16
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Codo masculino

Descripción general

Descripción del fabricante
THD 76040534 76040534 3/8"X9/16-18STRGHT