Motion
76040732

Made in USA
76040732

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 1/2-14 NPTF Conector hembra de compresión de tubo de acero inoxidable Comp x extremos FNPT, -75 a 750°F, 1-1/8" hex.
Artículo MI #11704079
No. Fabricante 76040732
Precio72.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040732

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 1/2-14 NPTF Conector hembra de compresión de tubo de acero inoxidable Comp x extremos FNPT, -75 a 750°F, 1-1/8" hex.
Artículo MI #11704079
No. Fabricante 76040732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/8
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Comp x FNPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
76040732 76040732 1/2"X1/2"FNPT STRAT SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"