Motion
76042464

Made in USA
76042464

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/4-16 UNF 37° 316 de acero inoxidable con extremos acampanados x de codo acampanado
Artículo MI #11704157
No. Fabricante 76042464
Precio87.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76042464

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/4-16 UNF 37° 316 de acero inoxidable con extremos acampanados x de codo acampanado
Artículo MI #11704157
No. Fabricante 76042464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Flare x Flare
  • Destellos
    37˚
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Presión máxima de trabajo dinámica
    5,000 PSI
  • Presión máxima de trabajo estática
    8,000 PSI
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 76042464 76042464 1/2"TUBO DE X1/2" SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"