Motion
76215763

Made in USA
76215763

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 48" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 53 lb por rollo
Artículo MI #11704243
No. Fabricante 76215763
Precio177.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76215763

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 48" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 53 lb por rollo
Artículo MI #11704243
No. Fabricante 76215763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio177.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    900 pies
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso del papel
    40
  • Peso del rodillo
    53.000 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    8135
  • Estilo
    Rollo
  • Tipo
    Papel Kraft reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
76215763 76215763 8.5" D.E. 48"X 900' 40
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"