Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo de la broca1/2 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador5/16 pulg.
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del paso11/32 pulg.
- Longitud del paso3/4 pulg.
Detalles
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaCobalto
- Compatibilidad de tipo de sujetadorTornillo de cabeza
- Tipo de mangoRecto
- Ángulo incluido en el hombro180 °
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.