Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro3/16 pulg.
- Longitud del hombro1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
- Tamaño de la unidad TorxT25
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material300
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.