Motion
83294140

Made in USA
83294140

2" Diámetro x 0.014" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 152 dientes, Sierra para joyería de metal duro integral - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707485
No. Fabricante 83294140
Precio362.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83294140

2" Diámetro x 0.014" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 152 dientes, Sierra para joyería de metal duro integral - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707485
No. Fabricante 83294140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0140 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    152

Descripción general

Descripción del fabricante
83294140 83294140 2X0.014X1/2 152T EE. UU. S
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.