Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza1/4 pulg.
- Anchura interior3/4
- Altura interior de la mordaza1-1/8 pulg.
- Espesor máximo5/16 pulg.
- Tamaño nominal de la cadena1/4
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Capacidad de carga1,000 lb
- Límite de carga0.50 toneladas
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material1035
- Tipo de pasadorPerno
- TipoAnclaje