Motion
84002476

Made in USA
84002476

Tamaño nominal de cadena de 3/8", grillete de anclaje de perno de acero al carbono de 1 tonelada, 3/8" de diámetro, 7/16" de diámetro de pasador, mordaza interior de 1-7/16" de alto, 1-1/8" de ancho interior, 1-1/4" de grosor máximo del cuerpo
Artículo MI #11707656
No. Fabricante 84002476
Precio32.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
84002476

Tamaño nominal de cadena de 3/8", grillete de anclaje de perno de acero al carbono de 1 tonelada, 3/8" de diámetro, 7/16" de diámetro de pasador, mordaza interior de 1-7/16" de alto, 1-1/8" de ancho interior, 1-1/4" de grosor máximo del cuerpo
Artículo MI #11707656
No. Fabricante 84002476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Anchura interior
    1-1/8
  • Altura interior de la mordaza
    1-7/16 pulg.
  • Espesor máximo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    3/8
  • Diámetro del pasador
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Límite de carga
    1.00 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1035
  • Tipo de pasador
    Perno
  • Tipo
    Anclaje

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGURIDAD GALVANIZADA DE 84002476 84002476 3/8"