Motion
88341987

Made in USA
88341987

Mango de reemplazo largo de 16" para martillos de trineo, longitud del ojo de 1" x ancho del ojo de 3/4", nogal, capacidad de 3 a 4 lb, grado de material tipo B
Artículo MI #11709301
No. Fabricante 88341987
Precio17.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88341987

Mango de reemplazo largo de 16" para martillos de trineo, longitud del ojo de 1" x ancho del ojo de 3/4", nogal, capacidad de 3 a 4 lb, grado de material tipo B
Artículo MI #11709301
No. Fabricante 88341987

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    1 pulg.
  • Anchura del ojo
    3/4 pulg.
  • Rango de peso del martillo
    3 - 4 lb
  • Longitud
    16 pulg.

Detalles

  • Material
    Nogal
  • Calidad del material
    Tipo B
  • Capacidad de carga máxima
    4.00
  • Capacidad de carga mínima
    3.00
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
88341987 88341987 16" A HAMMER CON ESPACIO WO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"