Motion
88525365

Made in USA
88525365

12 in de largo, Cable de acero inoxidable con lazo y extremo de lazo, Eslinga con pasador de liberación rápida, Diámetro del cable de 3/64 in, Cable de nailon
Artículo MI #11709326
No. Fabricante 88525365
Precio6.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525365

12 in de largo, Cable de acero inoxidable con lazo y extremo de lazo, Eslinga con pasador de liberación rápida, Diámetro del cable de 3/64 in, Cable de nailon
Artículo MI #11709326
No. Fabricante 88525365

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Bucle y bucle
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
88525365 88525365 12" CON 2 BUCLES 18-8 SS
  • Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y lazo tienen un lazo en cada extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"