Motion
00095349
Mango cónico MT4 , centro en vivo de diámetro de cabeza 1.77", lente de punta 1.48", 1,102 Lb Max Workpc, OAL 7.62", punta estándar
Artículo MI #11711300
No. Fabricante 00095349
Precio796.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT4 , centro en vivo de diámetro de cabeza 1.77", lente de punta 1.48", 1,102 Lb Max Workpc, OAL 7.62", punta estándar
Artículo MI #11711300
No. Fabricante 00095349

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio796.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.7700 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    1,102.00 lb
  • Longitud total
    7.6200 pulg.
  • Longitud del punto
    1.4800 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT4

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00095349 00095349 N.o 4 M.T. SUPER ACCUR.
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"