Motion
00140103
Placa angular mecanizada de hierro fundido de 10" de ancho x 10" de profundidad x 10" de alto; placa estándar, superficie plana, doble trama, placa única
Artículo MI #11711450
No. Fabricante 00140103
Precio290.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa angular mecanizada de hierro fundido de 10" de ancho x 10" de profundidad x 10" de alto; placa estándar, superficie plana, doble trama, placa única
Artículo MI #11711450
No. Fabricante 00140103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio290.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Paralelismo
    0.0050 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0036 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Mecanizado
  • Material
    Hierro fundido
  • Diseño de la placa
    Doble web
  • Estilo de placa
    Estándar
  • Superficie de la placa
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
00140103 00140103 10X10X10" MACHINED ANG
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares mecanizadas se utilizan para trabajos generales de mecanizado y configuración.; Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron