Motion
00232694
Arandela independiente de piezas a base de agua de 12 galones Capacidad máxima de funcionamiento de 12 galones, tanque de acero, 115 voltios de entrada
Artículo MI #11711607
No. Fabricante 00232694
Precio350.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela independiente de piezas a base de agua de 12 galones Capacidad máxima de funcionamiento de 12 galones, tanque de acero, 115 voltios de entrada
Artículo MI #11711607
No. Fabricante 00232694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio350.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de entrada
    115.00
  • Capacidad máxima de fluido de funcionamiento
    12.00 galones
  • Rango de capacidad máxima de fluido de funcionamiento
    10 galones - 19.9 galones
  • Tipo de montaje
    De pie
  • Tipo de solución
    A base de agua
  • Material del tanque
    Acero
  • Tipo de lavadora
    Arandela de piezas

Descripción general

Descripción del fabricante
00232694 00232694 MLSS Y RECIRCULATNG
  • Las lavadoras de piezas utilizan varios métodos para limpiar y eliminar contaminantes de las piezas de la máquina. Pueden incluir el cepillado, remojo, agitación, enjuague, chorro directo y el uso de aerosoles de alta presión.
  • Las soluciones a base de agua están compuestas de agua y detergente. Las soluciones se utilizan para limpiar la suciedad, la mugre, los contaminantes de uso ligero a medio y donde se requieren pulverizaciones de alta presión. Son más económicos que las soluciones a base de disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron