Motion
00306159
8" de ancho de mordaza, 8" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 11,250 lb de capacidad, 1 estación, 20" de largo x 6.1" de alto x 1-15/16" de profundidad, 1-15/16" de altura de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11711664
No. Fabricante 00306159
Precio932.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de ancho de mordaza, 8" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 11,250 lb de capacidad, 1 estación, 20" de largo x 6.1" de alto x 1-15/16" de profundidad, 1-15/16" de altura de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11711664
No. Fabricante 00306159

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio932.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1.9380 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    8 pulg.
  • Altura total
    6.1000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-15/16

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    8
  • Capacidad de carga
    11,250.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00306159 00306159 8" DE ANCHO DE MORDAZA 8" FIJO V
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.