Motion
00315085
Arandela de bloqueo dividida - 1.3790 pulg. D.I., 2.2190 pulg. D.E., 0.3440 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11711675
No. Fabricante 00315085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.3790 pulg. D.I., 2.2190 pulg. D.E., 0.3440 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11711675
No. Fabricante 00315085
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.4080 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.2190 pulg.
  • Espesor máximo
    0.3440 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.3790 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.9710in
  • Tamaño del tornillo
    1-3/8
  • Grosor
    0.3440 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
00315085 00315085 1-3/8 ZINC PLTD MEDIANO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good