Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/8 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/32 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas40
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.