Motion
01760743
1-1/4" Diam, 2-1/2" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 5" OAL, Mango de 1-1/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716151
No. Fabricante 01760743
Precio133.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diam, 2-1/2" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 5" OAL, Mango de 1-1/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716151
No. Fabricante 01760743

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio133.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01760743 01760743 1-1/4X1-1/4X2-1/2 2FL