Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Ancho1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaBiselado
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM35
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.