Motion
02643153
3/16 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721039
No. Fabricante 02643153
Precio30.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721039
No. Fabricante 02643153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P5
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
02643153 02643153 3/16X7/8X6 TIPO P HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"