Motion
03307956
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.2400 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 2.7700 lb Carga máxima de trabajo, 3.0000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722200
No. Fabricante 03307956
Precio11.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.2400 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 2.7700 lb Carga máxima de trabajo, 3.0000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722200
No. Fabricante 03307956

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.7700 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.4410 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    3.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03307956 03307956 .240X.026X1-1/2 10/FC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo