Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.1900 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.0890 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera3.5400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión