Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo13.8900 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.2710 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera68.4300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión