Motion
03639614
16 x 20 x 3/4", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas resistente a la humedad, 300 FPM máx., 670 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722759
No. Fabricante 03639614
Precio8.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 x 20 x 3/4", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas resistente a la humedad, 300 FPM máx., 670 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722759
No. Fabricante 03639614

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    15-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    670
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas resistente a la humedad
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.2900 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    150˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    3/4 pulg.
  • Pliegues por pie cuadrado
    12
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE MERV 8 DE 03639614 03639614 16X20X1"
  • Pliegues exclusivos de autoapoyo vForm
  • Marco de cartón de bebidas resistente a la humedad.