Motion
03788635
Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, 20.5mm Mango, 20.5mm Longitud de rosca, Hombro
Artículo MI #11723314
No. Fabricante 03788635
Precio9.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, 20.5mm Mango, 20.5mm Longitud de rosca, Hombro
Artículo MI #11723314
No. Fabricante 03788635

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    30.000 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    54.000 mm
  • Longitud del mango
    20.50 mm
  • Longitud de la rosca
    20.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Grado
    1015
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
03788635 03788635 M12 PERNO MÉTRICO DIN580
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.