Motion
03838323
#10-32 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723494
No. Fabricante 03838323
Precio7.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723494
No. Fabricante 03838323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03838323 03838323 10-32 13/16"OD HSS LH
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron