Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1/2-20 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/4-20 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- IncluyeMacho de troqueles, llave de macho de roscar de mango recto
- Número de piezas22
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarUNC, UNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.