Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca del troquel#10-24, #6-32, #8-32, #10-32, #4-40
- Tamaño de rosca de troquel más grandeN.o 10-32 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grandeN.o 10-32 en
- Tamaño de rosca de troquel más pequeñoN.o 4-40 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoN.o 4-40 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar#4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- IncluyeExistencias de troqueles, llave de macho de roscar con mango en T
- Número de piezas12
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarUNC, UNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.