Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1-1/2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande3/4-10 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/4-20 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- Incluye1-1/2" de troquel, llave de macho de roscar recto
- Número de piezas16
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos