Motion
04072229
Plaquita de torneado de metal duro de grado TNMG222 I55 - Sin recubrimiento, Triángulo de 60°, Círculo Inscr de 1/4", 1/8" de grosor, Radio de esquina de 1/32", 11mm Larga
Artículo MI #11724537
No. Fabricante 04072229
Precio7.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro de grado TNMG222 I55 - Sin recubrimiento, Triángulo de 60°, Círculo Inscr de 1/4", 1/8" de grosor, Radio de esquina de 1/32", 11mm Larga
Artículo MI #11724537
No. Fabricante 04072229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.0890 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    222
  • Longitud
    11.00 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar mano
    Neutro
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
04072229 04072229 TNMG222 I55 TUBO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.