Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina3/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.3130 pulg.
- Ángulo incluido80 °
- Círculo inscrito3/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita643
- Longitud19.30 mm
- Ángulo de alivio0
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiC/TiN
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaCNMG
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6/C7
- FormaDiamante
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.