Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-1/4 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasSintético
- ColorMarrón
- Material del mangoPlástico
- TipoPincel para uso general
Descripción general
- Las brochas de uso general se utilizan para aplicar la mayoría de pinturas, tintes y esmaltes en una variedad de aplicaciones.
- Las cerdas sintéticas están compuestas de nailon, poliolefina o filamento de poliéster. Retienen la forma y la rigidez y se utilizan comúnmente para aplicar la mayoría de las pinturas y acabados.